Execuţie:
Carcasă pentru sertare în construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere din aluminiu cu benzi de etichetare interschimbabile şi rescriptibile.
Cu suport din plastic ABS negru şi mânere de împingere Haptoprene® cu două componente. Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi (role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă), ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Sertare cu deblocare individuală cu o singură mână, care împiedică deschiderea acestora în timpul transportului. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.
Notă:
Nu se împinge sub o staţie de lucru reglabilă electric pe înălţime Cod
920301 –
920316.