Banc de lucru Vario cu 2 carcase 16G, înălţime 950 mm, Blat din fag Multiplex 12×20G

Cod articol: 922174
de la 
La cerere
Livrabil
3 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 950
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.

Livrare:

2 × carcase cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario"