Banc de lucru Vario Basic, înălţime 950 mm, Blat din bambus

Cod articol: 922011
de la 
La cerere
Livrabil
174 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 950
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 400
  • Grosimea plăcii: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel. Picior de sprijin de 50 mm lățime, cu bară de distanţare transversală și suport de reglare pe înălţime. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 2 perechi de table de îmbinare, în scopul rigidizării.

Livrare:

2 × picior de sprijin, 2 × pereche tablă de îmbinare, blat de lucru.

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi picior de sprijin gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Produse potrivite

Din aceeași serie "vario Basic"