Execuţie:
Banc de lucru hexagonal cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.
Model 6 cu 6 sertare, model 7 cu 7 sertare în fiecare unitate.
Blat din fag cu grosimea de 50 mm, încleiat rezistent la apă. Lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
Livrare:
6 carcase pentru sertare, 6 table intermediare, blat de lucru, material de fixare.
Culoare:
Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşile antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.
Notă:
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.