Execuţie:
Uşi cu opritor tampon. Corpul dispune de o şarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum şi un panou detaşabil pe faţada principală. Un raft de depozitare cu 2 cârlige de haine per compartiment. Construcţia deosebită permite, în ciuda lăţimii compartimentului de 300 mm, depozitarea căştilor de protecţie (model brevetat).
Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conţinut în setul de livrare).
Standard:
DIN 4547
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
- Dulapurile sunt livrate complet montate.
- Pentru lacăte pentru încuietoare, consultaţi catalogul volumul 2 Scule de mână şi de măsurare Cod 085822−085890, precum şi lacăt DOM Cod 085812; 085814. Cod 085816 Ref. 45.
- Recomandat pentru sisteme de închidere.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.