Execuţie:
Picioare din tablă de aluminiu, groasă de 2 mm. Pereţi posteriori cu fante de aerisire, uşi cu suport de prosop şi plăcuţă pentru nume. Opritorul de uşă poate fi remontat foarte uşor, de la dreapta la stânga.
Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conţinut în setul de livrare).
Echipare interioară cu câte 1 raft (capacitate portantă de 40 kg).
Bară de haine cu 3 cârlige pe compartiment.
Standard:
DIN 4547
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Opţional cu panou. Întrebaţi-ne.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.