Dulap de montat pe perete cu uşi glisante din tablă masivă

Cod articol: 943905
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 65
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm. Peretele din spate cu găuri de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor şi a suporturilor Easyfix. Poate fi închisă cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică cu ştift. La cerere poate fi livrat cu peretele posterior închis. Trecere pentru cablu în partea superioară a dulapului.

Livrare:

Dulap cu raft şi elemente de fixare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Tipuri diferite de pereţi necesită elemente de fixare diferite. Acest lucru trebuie să îi fie explicat clientului înainte de utilizare. Rafturile de depozitare individuale la Cod 943914.