Execuţie:
Suport din tablă de oţel pentru montarea inserţiilor de spumă dură cu lăţimea 20G / 500 mm. Cu suporturi suplimentare care se pot monta centrat, pentru buna fixare a suporturlui de spumă. Într-un suport se potrivesc 2 suporturi de spumă Ref. 8 × 20G sau 4 suporturi de spumă Ref. 8 × 10G.
Adaptat pentru:
Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.
Poate fi fixat și cu 4 holșuruburi (nu se găsesc în pachetul livrat) pe blatul de lucru.
Culoare:
Suport din spumă dură gri deschis RAL 7035, suport suplimentar antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Recomandat numai pentru inserţiile din spumă în care sculele sunt aşezate aproape coplanar.
Pentru suport spumă catalog recomandat doar condiţionat. Scula trebuie să fie planificată cu prindere în suporturi de spumă configurate individual.