Sistem de numărare, tip CCS

Cod articol: 479542
de la 
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Balanţă precisă de numărare cu optimizare automată a referinţei (îmbunătăţeşte treptat valoarea medie a greutăţii parţiale).
  • Număr de bucăţi ţintă, respectiv greutatea ţintă programabilă cu semnal acustic.
  • Memorare a sumelor numărate, pentru însumarea pieselor identice, în cantitate totală şi greutate totală.
  • Numărul de bucăţi de referinţă sau greutatea de referinţă se pot selecta.
  • Este posibilă alimentarea prin reţea sau cu acumulator.
  • Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, livrabilă la cerere).
  • Comutarea afişajului de la bucată la greutate.

Sistem de numărare compus dintr-un cântar de referinţă şi un cântar pentru cantitate (cântar cu platformă) cu cablu de legătură de 2,0 m.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, husă de protecţie pentru cântarul de referinţă.

Accesorii opţionale:

Acumulator intern, lampă de semnalizare la cerere.