Execuţie:
Sistem de microscop digital cu optică High-End integrată şi cameră digitală performantă, completată cu iluminare LED şi sistem de braţe pivotante. Optimizat pentru inspecţia digitală şi documentarea în mediul industrial.
- Cameră digitală cu rezoluţie de 2,5 megapixeli.
- Viteză mare pentru imagini live: până la 30 de imagini pe secundă.
- Presetări programabile şi suprapuneri de imagini importabile.
- Comandă directă a tuturor parametrilor camerei prin intermediul telecomenzii cu infraroşu (în mod HD).
- Înregistrare directă a filmuleţelor HD pe card SD.
- Intervalul de zoom 8:1 (cu stopuri prin clicuri conectabile) permite schimbarea rapidă de la vederea de ansamblu până în detaliu.
- Interval de grosismente de la 15× până la 120× digital (inclusiv obiectiv 0,8× ) cu un monitor de 22 inch.
- Optică parafocală − fără focalizare ulterioară la schimbarea grosismentului.
Avantaj:
- Lucru ergonomic mulţumită confortului ridicat de operare.
- Optimizat pentru controlul calităţii, pentru verificări şi documentaţii simple şi rapide.
- Funcţionare Stand-Alone cu monitor HD, fără PC posibilă.
- Comandare directă a tuturor parametrilor camerei.
- Leica LAS EZ-Software, pentru înregistrarea de imagini la PC.
Livrare:
Stereomicroscop, stativ cu braţ pivotant, obiectiv 0,8×, lampă inelară cu LED, comutator manual / de picior, 2 telecomenzi, cablu HDMI şi USB, alimentator USB universal, card SD. Inclusiv program Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Inclusiv monitor de 10 inch.
Accesorii opţionale:
Iluminare cu lumină diascopică Cod
491777 Ref. BLI.