{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime banc de lucru | 840 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Deschiderea sertarului | 90 | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
Număr de sertare | 3 | |
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 1.000 kg | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Greutate | 124 kg | |
Tip produs | Structură de bază |
Cod articol | 491914 1500X700 |