Execuţie:
Micrometre de interior Borematic pentru măsurare rapidă în 3 puncte a găurilor înfundate. Citire clară şi fără erori prin ecran LCD mare, cu înălţimea cifrelor de 11 mm. Afişaj rotativ la 330°. Palpatoarele de măsurare centrează automat micrometrul în gaură şi garantează o manevrare simplă. Ajustarea palpatorului de măsurare se realizează fără joc prin intermediul unui con din carbură.
Avantaj:
Măsurare foarte rapidă şi cu acurateţe la repetare datorită reglării rapide şi autocentrării.
Funcţionare:
- Tasta de memorare înregistrează rezultatul de măsurare (de ex. în cazul poziţiei de măsurare nefavorabile).
- Punct zero / dimensiune absolută permite la zero în orice poziţie.
- Afişare Trece / Nu trece pentru verificarea simplă a valorilor toleranţelor.
- Reglare rapidă pentru nivelarea rapidă a cursei de măsurare.
Livrare:
Inclusiv 1 baterie Cod
081560 Ref. 357 .
Accesorii opţionale:
Piese de schimb:
Cap cuţit de schimb Cod
429252.