Execuţie:
Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Seturile de ştifturi de control sunt aşezate într-o cutie de lemn cu găuri inscripţionate (de la ⌀ 1,5 mm ştifturile de control sunt marcate suplimentar direct). Lungimea ştiftului de control este de 40 mm până la ⌀ 0,99 mm, peste acest diametru este de 70 mm.
Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.
Aplicaţie:
Pentru lucrări la maşina de găurit sau la construcţia de unelte şi dispozitive. De ex. pentru măsurarea toleranţelor la alezaje, pentru verificarea poziţiei găurilor, pentru controlul toleranţelor între două alezaje, măsurarea roţilor dinţate sau a fileturilor, precum şi pentru verificarea unghiurilor şi profilelor etc.