Execuţie:
Calibru-potcoavă limitativ dublu pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. Parte TRECE cu
toleranţă de uzură conform DIN 7163.
Limitator reglabil cu clasă de toleranță ISO, de exemplu
cod 484223 măr. 15,8 M6sau toleranță numerică, de exemplu cod
484223 măr. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Pentru
domenii de toleranţă ISO a − zc în
nivelurile de toleranță de bază 6 − 13.
Aplicaţie:
Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.
Standard:
Toleranţe şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1 şi DIN 7163.
Notă:
Definiţi clasa dorită de toleranţe. Când comandați, specificați poziția câmpului de toleranță (a– zc) și nivelul de toleranță de bază (6– 13) sau toleranța numerică. Calibre pentru toleranţa standard 5 şi toleranţe mai fine, disponibile la cerere.