Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ceas comparator mic Citire 0,001 mm 12,5IP mm

Cod articol: 434035 12,5IP
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C
Clasă de protecţie IP IP 65
Forţă de măsurare 0,5 − 0,9 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 44 mm
Grosime carcasă 19 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434035 12,5IP
Număr producător 905.4525.10

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital de dimensiuni mici (⌀ carcasei 44 mm) cu sistem de măsurare inductiv, brevetat. Durabilitatea bateriei > 3500 h. Funcţii variabile: ABS şi sistem relativ, PRESET. Prevăzut cu ghidaj adiţional în formă de coadă de rândunică pe partea posterioară.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Opto RS232 cu racord în serie cu 9 pini şi alimentare electrică combinată, externă Cod 498951.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb