Ceas comparator de precizie de dimensiuni mari cu protecţie antişoc

Cod articol: 432900
de la 
La cerere
Livrabil
33 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediţia iunie 2006. Cu ⌀ exterior mare al ceasului şi intervale de gradaţie foarte mari, angrenajul de măsurare protejat contra şocurilor. Carcasă din alamă cromată mat. Tijă de fixare cu ⌀ 8 mm h6; călită şi rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul unui inel exterior la poziţia zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 semne indicatoare de toleranţă reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiţionale pentru citire 1 mm.

Accesorii opţionale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.