Ceas comparator cu levier cu cadran orizontal Lungime tijă palpatoare 14,5 mm 0,4/28 mm

Cod articol: 436355 0,4/28

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 20,20 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Standard: DIN 2270
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2270
Domeniu de măsurare per direcţie 0,4 mm
Citire 0,01 mm
Interval de abatere fe 10 µm
Interval de abatere totală ftot 13 µm
Eroare de histerezis fu 3 µm
⌀ sferă măsurare 2 mm
Plaja de pivotare 2×110 grad
Lungime braţ palpator 14,5 mm
Forţă de măsurare 0,2 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ carcasă 28 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 436355 0,4/28
EAN / GTIN 4059192013196
Număr producător 4302200

Descriere

Execuţie:

Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
Ceasuri comparatoare cu cadran orizontal.
Mahr − Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaş furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.
Citire 1/100.

Aplicaţie:

Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare cu verificarea toleranţei (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.

Livrare:

Inclusiv ștuț mandrină ⌀ 8mm.

Accesorii opţionale:

Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulaţie Cod 359680.

Piese de schimb:

Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

Notă:

Informaţii suplimentare DIN 2270: Citire 0,01 − Interval de abatere 10 µm, interval total de abatere 13 µm, eroare de histerezis 3 µm. Citire 0,002/0,001 − Interval de abatere 2 µm, interval total de abatere 4 µm, eroare de histerezis 2 µm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb