{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | plat | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 7,5 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Greutate | 0,048 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412830 150 |