{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Standard | DIN 862 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Celule solare | da | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | plat | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Decuplare automată | da | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | pe bază de energie solară | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412655 150 | |
Număr producător | 500-772 |