• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Micro-endoscop flexibil 500 mm

Cod articol: 492756 500

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţia de privire 0 grad
Unghiul câmpului vizual 85 grad
⌀ sondei 1,9 mm
Lungime de lucru (fără obiectiv) 500 mm
Tip produs Endoscop

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492756 500
Număr producător MO.190500.0085

Descriere

Execuţie:

Adecvat pentru utilizarea industrială datorită ţevilor robuste din oţel aliat şi a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt uşor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea uşoară a clarităţii în zonă apropiată şi îndepărtată fără mişcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică şi luminozitate mare, cu corecţie a culorii.
Diametru mic şi structură flexibilă, cu fibră optică, pentru măsurarea pieselor de mare fineţe.

Adaptat pentru:

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

Accesorii opţionale:

Surse de lumină LED Cod 492846 şi Cod 462860.

Notă:

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcţia de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°. La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru creşte în funcţie de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă şi obiective de schimb sunt disponibile la cerere.