Execuţie:
Palpator de măsurare
cu domeniu mare de măsurare.
Palpatoare de lungime, de precizie, cu utilizare multiplă.
- Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile.
- Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare.
- Coadă de strângere ⌀ 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea.
- Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile.
- Ecranare electromagnetică excepțională.
Palpatoarele de lungime TESA se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare.
Avantaj:
Datorită burdufului de protecție Viton recomandat pentru aplicații în combinație cu lichide de răcire și lubrifianți. Recomandat în special pentru dispozitive de măsurare cu mai multe posturi.
Funcţionare:
IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Utilizabil universal pentru toate operaţiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere şi în producţie.
Livrare:
Set de 10 × palpatoare de măsurare Cod
434785.
Accesorii opţionale:
Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forţa de măsurare.