Cablu de tragere din fibră de sticlă − cu tambur din oţel

Cod articol: 814882
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cablu din fibră de sticlă gros de 4,5 mm, rezistent până la 5 kN şi totuşi flexibil (o rază de până la 120 mm). Manşoane de capăt lipite la ambele extremităţi cu filet pentru prinderea opţională a vârfurilor de ghidare flexibile, trăgătoarelor de cablu sau a ocheţilor de tracţiune. În tambur din oţel de înaltă calitate cu picioare extensibile, 2 compartimente de depozitare cu accesorii, frână de mână şi sistem dublu de derulare (rulare rapidă şi frână de reglaj progresiv de derulare automată).

Livrare:

Inclusiv accesorii fixate în compartiment de depozitare: 1 vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo) şi ochet de tracţiune din oţel superior. 1 pară de început cu cheie de tachelaj, 1 rolă de conducere, 2 manşoane de capăt, 1manşon de legătură, 1 adeziv special 3 g.