{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Cursa dispozitivului | 25 mm | |
Pentru piuliţele niturilor oarbe (toate materialele) | ⌀ 6,4 | |
Pentru nituri oarbe oţel | ⌀ 4,8 mm | |
Pentru piuliţele niturilor oarbe (Al) | ⌀ 8 mm | |
Forţă de apăsare | 15000 N | |
Tip de îmbinare | WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 18 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 2,1 V | |
Greutate cu acumulator | 2 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
Cod articol | 770517 1 | |
EAN / GTIN | 4007081081801 | |
Număr producător | 1567800 |