Cheie dinamometrică fără scală

Cod articol: 657352
Reducere
de la  101,00 €
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
Livrabil
86 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 3% din valoarea setată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie instrumente măsurare şi control"