Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii.
Cârlige de acoperiș pentru țigle de castor Acoperișuri roșii acoperite cu pulbere
Cod articol: 11217
Codul articolului:
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru.
Info
Cârligele colorate sunt galvanizate la cald și acoperite cu pulbere
A se plasa în centrul căpriorilor
Pentru primii șoferi, min Două cârlige, pentru fiecare conductor suplimentar min Este necesar un cârlig
În conformitate cu Ordonanța privind produsele pentru construcții (BauPVO) 305/2011 (UE) și din EN 517
Cârligele de siguranță pentru acoperiș în conformitate cu din EN 517 trebuie instalate pe acoperișuri cu o înclinare de 22,5° până la 75°. Acestea se distribuie pe suprafața acoperișului după cum urmează:
Rândul superior < 1,0 m sub creastă
Rânduri intermediare, fiecare la o distanță < 5,0 m de rândul de mai sus.
Rândul inferior < 1,5 m deasupra streașinilor, măsurat în panta acoperișului
Distanța orizontală dintre cârligele de siguranță într-un rând nu trebuie să depășească 2,0 m. A se utiliza la înălțimi de streașină de peste 3,0 m..
Caracteristică:
Design color: Pulbere roșie acoperită
Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
Material: Acoperită cu oțel
Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă