Foarfecă pentru tablă Cu tăişuri HSS 300 mm

Cod articol: 761150 300
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 300 mm
Lungimea tăişurilor 47 mm
Tip de utilizare cu tăiş pe stânga
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 761150 300
EAN / GTIN 4010220000328
Număr producător D407-300L

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cap de tăiere cu luciu metalic, subţire cu vârf ascuţit şi braţe deschise, vopsite, respectiv finisate prin imersiune.
Cu tăişuri HSS (HRC 65). Durabilitate foarte lungă a tăişurilor (pentru toate tipurile de table; table V2A şi table tari de până la 1,0 mm).

Aplicaţie:

Pentru tăieturi curbate şi tăieturi scurte drepte.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb