Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Foarfecă manuală de tablă Oţel pentru scule 250 mm

Cod articol: 760200 250

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Lungimea tăişurilor 65 mm
Tip de utilizare ‌cu tăiș pe dreapta

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 760200 250

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cap de tăiere cu luciu metalic şi braţe deschise, vopsite, respectiv finisate prin imersiune.
Din oţel pentru scule, tăişuri călite inductiv (HRC 58 − 60), şi pentru table V2A de până la 1,0 mm.

Standard:

Similar DIN 6438