{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Cursa dispozitivului | 20 mm | |
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la | 6,4 mm | |
Forţă de apăsare | 14000 N | |
Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 14,4 V | |
Greutate cu acumulator | 2,2 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
Cod articol | 770505 | |
Număr producător | 1457186 |