• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Piatră de rectificat în formă de oală diamantată D×A×H (mm) 100×20×20

Cod articol: 597620
de la 
La cerere
Livrabil
22 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Forma: 12V9

Descriere

Execuţie:

Unelte de șlefuit cu strat de acoperire cu diamant în legătură cu rășină sintetică pentru o durată de viață îndelungată și îndepărtare uniformă.Sistemul de corp de tip sandwich din materiale compozite din aluminiu asigură la un nivel ridicat
amortizarea vibrațiilor și, prin urmare, măcinarea silențioasă cu rezultate de măcinare constantă, cu o calitate superioară a suprafeței.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru rectificarea sculelor pe toate maşinile uzuale de rectificat scule. Pentru rectificarea sculelor din carbură şi a materialelor neferoase, cu şpan scurt. Recomandate în special pentru rectificarea uscată, însă pot fi utilizate şi la rectificarea umedă.