Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforaţie 8× + 1 ⌀ 150 mm

Cod articol: 567755
de la 
La cerere
Livrabil
3.019 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Descriere

Execuţie:

Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulaţie 40 până la 180) resp. Starcke 544 C3K (granulaţie 240 − 800, acoperită cu stearat) cu rezistenţă înaltă şi densitate mare. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special (A). Partea din spate a discului este acoperită cu material de tip prindere cu scai şi are autoaderenţă pentru înlocuirea rapidă a discului.
Cu 9 găuri pentru Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 cu aspirare.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.
Pe şlefuitoare excentrice cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567885 / 567990. Viteză maximă pe circumferinţă 40m/s.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături