Disc de degroşare PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 178 mm

Cod articol: 560930
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 7,37 €
  • de la 25
    de la 6,15 €
La cerere
Livrabil
405 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel; Fontă; Metale neferoase şi feroase
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Forme: Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° – 30°.
  • Utilizare: Pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Discul de polizare patentat, cu o flexibilitate mare, şlefuire la rece, o evacuare a aşchiilor foarte bună şi o funcţionare silenţioasă, cu emisie redusă de zgomote.

Aplicaţie:

Cu utilizare universală pentru oţel, INOX (VA), fontă, metale neferoase şi duroplast, la şlefuirea suprafeţelor şi la prelucrarea pieselor din tablă şi a cordoanelor de sudură.