Disc din fibră Cubitron™ II (CER) 987C ⌀ 178 mm

Cod articol: 566491
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 7,18 €
  • de la 25
    de la 5,98 €
La cerere
Livrabil
33.330 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Aluminiu
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

Materialul abraziv suplimentar asigură şlefuirea la rece fără schimbarea culorii la încălzire şi reduce colmatajul pe materialele unsuroase.
Granulaţia ultraperformantă cu formă precisă din produsele 3M™ este alcătuită din triunghiuri ceramice bine-definite, care sunt aliniate optim pe suportul de şlefuit. Rată de îndepărtare semnificativ mai mare cu o durabilitate extrem de ridicată şi o finisare uniformă a suprafeţei.
Fibră vulcanizată extrem de rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi crestături în cruce.
Tip de înaltă calitate Cubitron™ II. Cea mai mare rată de îndepărtare.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil, aluminului, titanului şi a aliajelor de nichel.
Pe polizoare unghiulare cu o viteză de rotaţie de maxim 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566690 / 566692. Granulaţia abrazivă tăioasă permite un lucru confortabil, ergonomic cu presiune de presare redusă. Datorită ratei înalte de îndepărtare, discurile din fibră 3M™ reprezintă totodată o alternativă reală la discurile de degroşare şi de şlefuire în evantai.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Cubitron™II"