• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F 50 mm × 50 m

Cod articol: 557750
de la 
La cerere
Livrabil
196 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Ambalaj cu lamă de rupere integrată.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături