Freză butoiaş din carbură monobloc, formă conică α/2 = 18° PPC TiAlN

Cod articol: 207537
de la 
La cerere
Livrabil
25 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Direcţia de aşchiere: orizontal

Descriere

Execuţie:

Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.
Geometria tăişurilor frontale este realizată astfel încât aşchiile să fie fasonate şi evacuate optim, în special la utilizarea razei de racordare. Numărul de tăişuri este redus în acest scop la numărul de tăişuri frontale efective.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!
Pentru prelucrarea pereților și evitarea contururilor cu proeminențe.