HOLEX Pro INOX Freză toroidală din carbură monobloc HPC DIN 6535 HB AlCrN

Cod articol: GG1248
de la 
La cerere
Livrabil
41 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru o durabilitate excepţională.
Se poate folosi la viteze mari de aşchiere, extrem de recomandat inclusiv pentru oţeluri de până la cca. 1100N/mm2.
Similar Cod 206348.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Pro Inox"

Promoții și oferte

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie GG scule aşchietoare"
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături