GARANT Master Titan Freză toroidală frontală din carbură monobloc HPC TiAlN

Cod articol: 206288
Reducere
de la  76,80 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
55 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h9
  • Unghiul elicei: 15

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.
Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversalăla prelucrarea titanului în condiţii HPC.
Strategiile speciale de frezare fac posibilă obţinerea unei rate foarte mari de îndepărtare a materialului.

Notă:

Nu este recomandată reascuţirea.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ h9 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături