Disc de circular mediu TiAlN

Cod articol: 177070
de la 
La cerere
Livrabil
9 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS

Descriere

Execuţie:

Calitate de top cu strat de acoperire TiAlN pentru durabilitate optimizată. Timpi de tăiere mai scurți datorită vitezelor de așchiere mai mari.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 rev./min).
Pas t: (Forma dintelui)
  • 4 mm (BW) − Pentru ţevi, profiluri, table cu grosimea pereţilor 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pentru profiluri medii, ţevi şi materiale masive cu grosimea pereţilor resp. secţiune transversală de 1,5 − 20 mm.
  • 7/8 mm (HZ) − Pentru profiluri groase şi materiale masive cu grosimea pereţilor resp. secţiune transversală de până la cca. 50 mm.
  • 10 – 16 mm (HZ) − Pentru secţiuni transversale extrem de puternice şi materiale masive de peste 50 mm.

Notă:

  • Pentru oţelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de aşchiere şi a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultaţi indicaţiile din manualul de aşchiere, Cod 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Produsul succesor pentru Cod 177060.