Alezor din carbură pentru maşini cu comandă numerică configurabil TiAlN

Cod articol: 164344
de la 
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8093
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică DIN 8093-2 cucoadăcilindrică, recomandat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau în mandrină de mare precizie. Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului.
La utilizarea alezoarelor GARANT pentru maşini cu comandă numerică nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu tăiş lung şi spiră pe stânga.
Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor străpunse deoarece aşchiile sunt ghidate în direcţia de aşchiere. Utilizabil şi pentru găurile oarbe.

Notă:

Pentru toleranţe în H7 consultaţi Cod 164340 şi 164341.