{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Momentul maxim | 50 Nm | |
Izolaţie electrică | VDE 1000 V | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | MANOSKOP® 730R VDE | |
Lungimea totală L | 390 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 Nm - 50 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,25 Nm | |
Greutate | 1.660 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 28 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie Slipper | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 308 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 336 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657551 50 | |
Număr producător | 96550150 |