Execuţie:
Şurubelniţă dinamometrică cu protecţie la moment excesiv pentru cele mai variate utilizări de la producţia de serie şi până la lucrări de întreţinere. Cu un mecanism de blocare care împiedică o modificare a momentului de rotaţie în timpul utilizării. Forma hexagonală de blocare împiedică rularea. Reglabilă prin intermediul scalei micrometrice.
Funcţionare:
La atingerea valorii presetate a momentului, şurubelniţa este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat. În cazul acţionării spre stânga, mesanismul de declanşare este blocat.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.