Execuţie:
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Cheie dinamometrică robustă cu carcasă rezistentă la şocuri, mâner din 2 componente, afişaj mare şi clichet reversibil. Operare simplă datorită tastelor mari de reglare. Prin intermediul unui semnal optic şi acustic, este indicată vizual şi acustic atingerea momentului de referinţă. Vă stau la dispoziţie două moduri de lucru cu afişarea valorii maxime şi cu afişaj rotativ. Memoria de lucru poate stoca până la 50 de valori de strângere.
Aplicaţie:
Control al momentului de rotaţie, strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Precizie:
În sensul acelor de ceasornic ±2 %, în sens contrar acelor de ceasornic ±3 %.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.