Cheie dinamometrică electromecanică

Cod articol: 655290
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
13 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cheie electromecanică unică ce combină funcţia „afişare” şi „declanşare” într-un singur aparat. La atingerea momentului de rotaţie setat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă ca o cheie dinamometrică obişnuită, mecanică. În plus, valoarea atinsă este afişată pe ecran şi poate fi transferată către un PC. Modul suplimentar de „afişare” îi permite utilizatorului să vizualizeze continuu momentul de rotaţie aplicat. Memorează şi documentează până la 7500 strângeri ale şuruburilor. Blocarea automată a tastelor împiedică dereglarea accidentală. Pentru a împiedica dereglarea de către alte persoane, presetările pot fi asigurate printr-un cod PIN. Cheia oferă o plajă de măsurare foarte mare. Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări şi intervalul de timp.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
  • Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru capetele ataşabile cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea prin formule.
  • QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
  • Carcasă robustă, compactă.
  • Reglarea limitelor de toleranţă, atingerea acestora fiind semnalizată prin schimbarea culorii ecranului sistematic.
  • Operare foarte simplă; aplicaţie completă şi navigaţie în meniu cu ajutorul a doar 4 taste.
  • Mâner din 2 componente, rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Interfaţă USB pentru transfer de date.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv geantă din material plastic rezistentă (Ref. 100 şi 200) resp. cutie stabilă din tablă de oţel (Ref. 400) şi 2 baterii (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Accesorii opţionale:

Adaptor USB, cablu cu conector jack şi software SENSOMASTER 4.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
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
    Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături