Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 28 buc.

Cod articol: 637935
de la 
La cerere
Livrabil
84 livrabil imediat
  • Pătrat cu Wobble Fix: cu unghi de rotire

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M12 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M6 − M12.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 10 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
BIȚI hexagonali 5/16 inch: 4 buc. Cod 675440 Ref. 5; 6; 8; 10
BIŢI 5/16 inch pentru Phillips: 2 buc. Cod 675400 Ref. 2; 3
BIŢI 5/16 inch pentru Torx®: 8 buc. Cod 675470 Ref. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prelungitor cu manșon de rotire rapidă: 1 buc. 250 mm
Prelungitor Wobble: 1 buc. 50 mm
Prelungitor cu mandrină de schimbare rapidă: 1 buc. cap pătrat 1/2 inch - suport pentru biţi 5/16 inch
Clichet (Ref. S): 1 buc. Cod 640395 cu mâner de comutare
Clichet (Ref. P): 1 buc. Cod 640390 cu capăt pătrat culisant
Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai