Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 21 buc.

Cod articol: 638166

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 21
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 10-30 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 454 mm
Lăţime 253 mm
Înălţime 64 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Cheie tubulară bi-hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 638166
Număr producător 96031406

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M20 precum şi pentru bujii.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 15 buc. Cod 642200 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Chei tubulare pentru bujii: 1 buc. Cod 642450 Ref. 16
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300
Prelungitoare: 2 buc. Cod 641000 Ref. 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641600
Clichet: 1 buc. Cod 640100
Păstrare în: Cutie din plastic ABS