Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Prelungitor 1/4 inch flexibil 150 mm

Cod articol: 632500 150
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Promoții și oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 632500 150

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi procedura specială de forjare garantează pătrate exterioare optime conform DIN 3120 A 6,3 cu bilă elastică, locaşuri pătrate conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Numai pentru strângere spre dreapta până la maxim 5 Nm.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.