Polizor cu bandă GIS

Cod articol: 077612
de la 
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Gama de benzi de şlefuit GRIT GI pentru exigenţele înalte ale sectorului industrial: Cu construcţie robustă, motoare extrem de performante.
  • Rentabilitate ridicată, cu cea mai bună rată de aşchiere.
  • Motor performant cu 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistem brevetat de prindere a benzii,
  • Siguranţă ridicată la lucru: opritorul, fanta de şlefuire şi protecţia pentru ochi pot fi reglate individual.

Soluţia ideală pentru toate persoanele care caută doar un polizor cu bandă, fără posibilitate de extindere. Construcţia robustă, compactă şi manevrarea uşoară, garantează rezultate de primă clasă. Înălţimea de lucru este reglabilă cu uşurinţă, precum şi colectarea aşchiilor.

Livrare:

Inclusiv montant, ştecăr CEE (16 A), 1 bandă de şlefuit 2000 mm; granulaţie 36.

Notă:

Pentru benzi de şlefuit, consultaţi Cod 558310 ş.u. şi Cod 558453-56.