Polizor cu bandă GI

Cod articol: 077613
de la 
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Program de polizare cu bandă GRIT GI pentru cerinţe ridicate din industrie: Construcţie robustă, cu motoare extrem de performante.
  • Rentabilitate ridicată, cu cea mai bună rată de aşchiere.
  • Motor performant cu 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistem patentat de prindere a benzii,
  • Siguranţă ridicată de lucru: Opritorul, fanta de şlefuire şi protecţia pentru ochi pot fi reglate individual.

Modul de bază pentru polizorul cu bandă abrazivă.
  • Utilizare confortabilă, funcţionare cu vibraţii reduse.
  • Turaţie constantă pentru o rată ridicată de aşchiere.
  • Posibilitate pregătită de racordare la instalaţiile centrale de aspirare.

Aplicaţie:

Împreună cu montanţii Cod 077614 se utilizează ca polizor cu bandă abrazivă, cu modulele de extindere, pentru şlefuirea radială şi longitudinală, şlefuirea suprafeţelor, pentru debavurare.

Livrare:

Inclusiv ştecăr CEE (16 A), 1 bandă de şlefuit.

Notă:

Pentru benzi de şlefuit consultaţi Cod 558310 şi următoarele şi Cod 558453-56.