Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator BS12C2

Cod articol: 070221 BS12C2
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip B 12 V
Denumirea producătorului BS 12 C2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor cu 2 poli
Moment maxim de rotaţie dur 34 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 350 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.500 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 20 mm
Greutate 1,1 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Medium
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Motor de 12 V cu 2 poli
USP2 Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu 2 baterii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Număr producător 4935447867

Descriere

Execuţie:

AEG − Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă şi uşor de manevrat, cu funcţionare spre dreapta/stânga.
  • Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă şi cu pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Extrem de compact − lungime constructivă de numai 176 mm.
  • Reglare a momentului în 17 de trepte, plus treaptă de găurire.
  • Mandrină cu strângere rapidă 10 mm.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, protecţiei electronică la suprasarcină.

Avantaj:

Extrem de compact, cu lungime constructivă de numai 176 mm.

Livrare:

Inclusiv acumulator: 2 × 12 V/2,0 Ah, încărcător și geantă de transport.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.
Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături