{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | Set GSR 18V-60FC | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Capacitate acumulator | 5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 31 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 60 Nm | |
Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 2 | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 38 mm | |
Greutate | 1,7 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Strong | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat |
Cod articol | 070107 GSR1860FC | |
Număr producător | 06019G7100 |