{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester | |
Presiune maximă de lucru | 20 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 20 mm | |
⌀ interior al furtunului | 13 mm | |
Lungimea furtunului | 50 m | |
Culoarea | albastru-transparent | |
Interval de temperatură | -15 °C - 60 °C | |
Aviz produse alimentare (VO/2011) | da |
Cod articol | 080043 13 | |
Număr producător | 080043 13 |